missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Key Instruments™ Débitmètre transparent en acrylique Flo Rite™ modèle FR2000 avec vanne d’entrée standard
Marque: Key Instruments™ FR2A16BVBN
This item is not returnable.
View return policy
Description
Débitmètre monobloc à lecture directe• Débit eau 0,005 à 75L/min, débit air 0,04 à 4000L/min
• Echelle sur 50, 100 ou 127mm
• Disponible avec ou sans vanne micrométrique
• Débitmètre monobloc 50mm air
• Tube acrylique, avec flotteur verre, joints Buna N et raccords laiton 1/8 FNPT
• L x P x H: 26 x 54 x 102mm
• Avec vanne
Specifications
Débitmètre | |
2 à 25 l/min | |
100lb./in2 | |
Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau | |
Acrylique | |
± 0,5% | |
Full scale | |
65°C |
± 5 % | |
Acier inoxydable | |
1/8 po NPT (F) | |
101,6mm | |
FR2000 | |
25.4 mm | |
Buna-N | |
Vanne d’entrée standard |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction