missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : Silice
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
:
FlashPure Select ; phase stationnaire : Silice ; taille : 120 g, quantité : 10 unités
Description
- Particules sphériques
- 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
- Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene |
| Type | Silice |
| Comprend | 10 unités |
| Résolution | 16 to 24 μm |
| Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | 120 g |
| Type de colonne | Silice |
| À utiliser avec (application) | Difficult Separations of Polar Compounds |
| À utiliser avec (équipement) | Tout système Flash |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu