missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : Silice

Code produit. 16310226 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
:
FlashPure Select ; phase stationnaire : Silice ; taille : 12 g, quantité : 18 unités
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16310226

Marque: BUCHI 140000114

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les cartouches FlashPure Select C sont conçues pour des performances ultimes et inégalées.

  • Particules sphériques
  • 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
  • Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.

Spécification

Matériau Polypropylene
Type Silice
Comprend 18 unités
Résolution 16 to 24 μm
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 12 g
Type de colonne Silice
À utiliser avec (application) Difficult Separations of Polar Compounds
À utiliser avec (équipement) Tout système Flash
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis