missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Amino
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée amine fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
134.00€ - 675.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type | Amino |
Résolution | 40 to 60 μm |
Type de colonne | Amino |
À utiliser avec (application) | Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates |
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16390176
|
BUCHI
140000064 |
120 g | 2 Pc. |
474.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350176
|
BUCHI
140000060 |
12 g | 5 Pc. |
218.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16360176
|
BUCHI
140000061 |
20 g | 2 Pc. |
144.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16300186
|
BUCHI
140000065 |
220 g | 1 Pc. |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16310186
|
BUCHI
140000066 |
330 g | 1 Pc. |
675.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370176
|
BUCHI
140000062 |
40 g | 2 Pc. |
179.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16340176
|
BUCHI
140000059 |
4 g | 5 Pc. |
134.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16380176
|
BUCHI
140000063 |
80 g | 2 Pc. |
327.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Particules sphériques 50 μm
- Les cartouches de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
- Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 330 g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Polypropylene | |
40 to 60 μm | |
Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates |
Amino | |
Amino | |
Any Flash System |