missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure

Code produit. 16350316 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
15 g
20 g
40 g
80 g
120 g
Conditionnement:
1 kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16350316

Marque: BUCHI 148634340

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou celite) puis ajouté au tube du chargeur vide de solides.

  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume

Spécification

Matériau PP
Type Chargeur de solide vide
Comprend Frits
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 20 g
Pression max. 10 à 14 bars (145 à 200 psi)
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis