Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL and Luminoskan™ Microplate Readers
Fluoroskan™ Les fluoromètres et les luminomètres pour microplaques Fluoroskan™FL et Luminoskan™ peuvent être équipés d’un large éventail d’accessoires et de filtres d’excitation et d’émission supplémentaires pour étendre la fonctionnalité de l’instrument et la flexibilité de l’application.
Marque: Thermo Scientific™ 142470L
904.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21998" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Pour exécuter des dosages fluorométriques ou luminométriques, les lecteurs de microplaques Fluoroskan, Fluoroskan FL et Luminoskan offrent une fiabilité et une technologie optique déjà éprouvées dans des milliers de laboratoires dans le monde entier. Un large choix de filtres pour une sélection optimale des longueurs d’onde pour les dosages augmente la flexibilité de l’application. En outre, le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™ augmente l’efficacité de votre laboratoire.
- Les filtres jouent un rôle essentiel dans les mesures fluorométriques
- Lors de la commande de filtres spéciaux, veuillez fournir autant d’informations que possible pour obtenir les meilleurs résultats de mesure
- Si vous avez besoin de conseils sur les filtres à commander, contactez un représentant local Thermo Fisher Scientific avec les informations suivantes :
- Nom de l’application
- Spectres d’excitation et d’émission
- Longueurs d’onde de pic ou centrales des spectres d’excitation et d’émission
- Les filtres fluorométriques peuvent également être utilisés pour la luminométrie en fonction de l’application
- Pour les applications luminométriques nécessitant des filtres, contactez le support technique pour obtenir des instructions
Spécification
Filtre d’émission | |
Luminoskan, Fluoroskan™ FL | |
470 nm | |
470 nm, HBW 40 nm |