Learn More
CORNING MEDIA TECH™ Sérum de veau fœtal
Le sérum de veau fœtal CORNING MEDIA TECHtrade; est un liquide brun clair séparé du sang du fœtus et fréquemment utilisé pour compléter les milieux de culture cellulaire.
Marque: CORNING MEDIA TECH™ 35-079-CF
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Descripción
ulliOriginaire d’Amérique du Sud./liliSupplément de sérum fréquemment utilisé pour la culture emin vitro/em./liliLa grande variété de protéines et de facteurs de croissance dans le sérum de veau fœtal maintient les cellules cultivées dans un milieu dans lequel elles peuvent survivre, croître et se diviser./liliTous les matériaux sont conformes aux réglementations d’importation de l’Union européenne et les tests d’agents infectieux sont signalés./liliPrélevé et traité conformément aux normes de l’industrie et à la méthode USP./liliStérilisée par filtration./liliFaibles niveaux d’endotoxines./liliFaible niveaux d’hémoglobine./liliFiltré par True Pool pour assurer l’uniformité./liliCertificat d’analyse et profil biochimique disponibles./li/ulEspecificaciones
Conforme EU | |
−25°C à −15°C | |
Provenance sud-américaine | |
50 ml |