missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ ARMOIRE POSITIVE EXGUARD BLANCHE QUALIFIABLE +5°C ±3°C
ARMOIRE POSITIVE EXGUARD BLANCHE QUALIFIABLE avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
7850.00€ - 8134.00€
Spécification
Type | Professional Refrigerator |
---|---|
Capacité (impériale) | 162.2 gal. |
Capacité (métrique) | 614 L |
Gamme de températures | -2°C to +20°C |
Réfrigérant | R-290 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30052784
|
Gram™
EX600WLG10 |
614 L | Full |
7850.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30052797
|
Gram™
EX600WLG11 |
614 L | Glass |
8134.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- Dispositif d'extraction et de renouvellement de l'atmosphère intérieure à raccorder sur un extracteur d'air
- Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
- Refroidissement ventilé température réglable de -2°C à +20°C
- Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- Verrouillage de la commande
- Carrosserie en acier laqué blanc
- Cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
- Bandeau sur charnière pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facilité
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Rappel de porte automatique
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Equipée de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
- Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- Fluide propre R-290
Spécification
Professional Refrigerator | |
614 L | |
R-290 | |
4 | |
40 kg | |
White Painted | |
Stainless Steel | |
Freestanding | |
4 Castors (2 Fixed and 2 Swivel with Brake), 125 mm high | |
Electronic | |
Alarms, Remote Alarm Contacts | |
789 x 820 x 2120 mm | |
789 mm | |
2120 mm | |
820 mm | |
EU | |
50 Hz | |
368.2 lb. | |
346.1 lb. |
162.2 gal. | |
-2°C to +20°C | |
1 | |
88.2 lb. | |
Painted Steel | |
Polyurethane | |
CE, ATEX Certified, ISO 14001 | |
Digital | |
White | |
Automatic | |
Ventilated | |
31.1 in. | |
83.5 in. | |
32.3 in. | |
2.16 A | |
230 V | |
316 W | |
167 kg | |
157 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit