Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre 700 Eutech™
Économique, convivial et précis, l’Eutech pH 700 est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Marque: Thermo Scientific™ 01X541603
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Économique, convivial et précis, l’Eutech pH 700 est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles. Il est doté d’un grand affichage très lisible, d’un indicateur Ready (Prêt) qui vous informe lorsque les lectures sont stables et un étalonnage jusqu’à 5 points avec reconnaissance automatique des tampons. Il dispose également d’une mémoire non volatile pouvant contenir jusqu’à 100 points de données et est livré avec un support d’électrode intégré.
Applications :
- Pédagogique : Utile pour la plupart des études en laboratoire, écologiques et autres applications.
- Laboratoire : Études environnementales, laboratoires chimiques, titrations et tests d’assurance qualité. Utilisation dans tous les types de transformation des aliments.
Ensembles de tampons
Spécification
pH 700 mètre Eutech avec support d’électrode intégré & 100/240 adaptateur VAC | |
±0,3°C/±0,5°F (0°C à 70°C) | |
0,01 | |
Jusqu’à 5 | |
32,0 à 212,0°F | |
Décalage en incréments de 0,1° ; plage de décalage : ±5,0°C / ±9,0°F | |
rH : ±0,2 mV (±199,9 mV) / ±2 mV (au-delà) | |
±2000 mV | |
ATC / MTC (0 à 100°C) (pH uniquement) |
±0,01 | |
–2,00 à 16,00 | |
±2000 mV | |
0°C à 100°C | |
0,1°C / 0,1°F | |
Adaptateur de 9 VDC, 1,3 A | |
100/240 VCA, SMPS | |
rH : 0,1 mV (±199,9 mV) / 1 mV (au-delà) |