missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coverguard™ Gants en nitrile jetables Euro-One 5810
Click to view available options
Gants ; taille : 8
Description
- NQA 1,5
- EPI Cat. III
- Protection chimique limitée
- Latex naturel
- Jetable
- Poudré
- Bonne dextérité
- Forme anatomique
- Blanc
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | NQA 1,5 |
Certifications / conformité (Europe) | NQA 1,5, CE EPI Cat. III, EN 420:2003 + A1:2009 ; EN ISO 374-5:2016 ; EN 374-1:2016 Type C, K, 3 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc, Naturel |
Jetable | Oui |
Finger Thickness (Metric) | 0,125 mm |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (Metric) | 0,125 mm |
Poudré | Poudré |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu