missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boîtes réfrigérantes de compresseur ETI Process Technique™

Code produit. 11910887
Encompass
Click to view available options
Capacité (métrique):
37 l
49 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 11910887

Marque: ETI Process Technique CF40

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Glacière coffre à compresseur
• Faible consommation d'énergie
• Compresseur haute performance
• Conservation -18°C à +10°C
• Température réglable à souhait
• Boîtier polypropylène avec couvercle polyéthylène amovible. Pièces robustes moulées par injection. Matériaux sans CFC
• Isolation mousse polyuréthane et éclairage intérieur (sauf 18 l)
• Compresseur Danfoss haute performance entièrement hermétique avec commande électronique intégré et protecteur de batterie. Silencieux et insensible aux positions inclinées
• Plage de température +10°C à -18°C réglable au degré près par thermostat électronique. Commande par clavier à effleurement
• Panier amovible sauf glacière 31 l
• Poignées latérales démontables sauf glacières 18 et 23 l
• Cordon allume-cigare en standard sur glacières 31 à 49 l
• Les glacières 31 à 106L reconnaissent toutes les alimentations (12, 24, 115 et 230V)
• Pour les glacières 80 et 106 l, prévoir un fusible 15 A sur raccordement batterie. (non livrée)
• Glacière
• Accessoires obligatoires prise avec fusible 15A. prise avec fusible 15A
• Inclus avec câble de raccordement

Spécification

Capacité (métrique) 37 l
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis