missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boîtes réfrigérantes de compresseur ETI Process Technique™

Marque:  ETI Process Technique CF-50

Encompass

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11909765

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Glacière coffre à compresseur
• Faible consommation d'énergie
• Compresseur haute performance
• Conservation -18°C à +10°C
• Température réglable à souhait
• Boîtier polypropylène avec couvercle polyéthylène amovible. Pièces robustes moulées par injection. Matériaux sans CFC
• Isolation mousse polyuréthane et éclairage intérieur (sauf 18 l)
• Compresseur Danfoss haute performance entièrement hermétique avec commande électronique intégré et protecteur de batterie. Silencieux et insensible aux positions inclinées
• Plage de température +10°C à -18°C réglable au degré près par thermostat électronique. Commande par clavier à effleurement
• Panier amovible sauf glacière 31L
• Poignées latérales démontables sauf glacières 18 et 23 l
• Cordon allume-cigare en standard sur glacières 31 à 49 l
• Les glacières 31 à 106L reconnaissent toutes les alimentations (12, 24, 115 et 230V)
• Pour les glacières 80 et 106 l, prévoir un fusible 15 A sur raccordement batterie. (non livrée)
• Glacière
• Accessoires obligatoires prise avec fusible 15A. prise avec fusible 15A
• Inclus avec câble de raccordement avec cordon allume-cigare.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions