missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Valérate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl valerate |
| Point de fusion | -92°C to -90°C |
| Point d’ébullition | 142°C to 145°C |
| Point d’éclair | 38°C (100°F) |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN3272 |
| Beilstein | 1744680 |
| Merck Index | 14,9904 |
| Poids de la formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction