Learn More
Benzoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl benzoate is used as a perfume scent. It acts as a food flavoring agent. It is an active component of artificial fruit flavors. Further, it is used in cosmetics and personal care products as fragrance ingredients and preservatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le benzoate dʼéthyle est utilisé comme parfum. Il agit en tant quʼagent dʼarôme alimentaire. Il sʼagit dʼun composant actif de saveurs de fruits artificiels. De plus, il est utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme ingrédients de parfum et conservateurs.
Solubilité
Miscible avec du méthanol et de l’éther diéthylique. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl benzoate |
Point de fusion | -34°C |
Densité | 1.049 |
Point d’ébullition | 212°C to 214°C |
Point d’éclair | 84°C (183°F) |
Indice de réfraction | 1.505 |
Quantité | 2500 g |
Beilstein | 1908172 |
Merck Index | 14,3766 |
Informations sur la solubilité | Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.