missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate d’éthyle, qualité Biotech, ≥99,8 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
- À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Burdick & Jackson continue de développer des produits répondant aux standards les plus exigeants des laboratoires et de la production pharmaceutique
- Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl acetate |
Point de fusion | -84°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.902g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 77°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 2.2 to 11.5% (38°F) |
Point d’éclair | −3°C (26.6°F) |
Température d’allumage | 801°F |
Odeur | Characteristic fruity |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'