missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminocrotonate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ethyl 3-aminocrotonate, is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as an active ingredient in pharmaceutical synthesis and feed auxiliary agent. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 3-aminocrotonate est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme ingrédient actif dans la synthèse pharmaceutique et agent auxiliaire d’alimentation. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Hydrosoluble (26 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs. Hygroscopique sensible & à l’humidité de l’air&.
L’éthyl 3-aminocrotonate est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme ingrédient actif dans la synthèse pharmaceutique et agent auxiliaire d’alimentation. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Hydrosoluble (26 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs. Hygroscopique sensible & à l’humidité de l’air&.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-aminocrotonate |
Point de fusion | 29°C to 35°C |
Point d’ébullition | 210°C to 215°C |
Point d’éclair | 97°C (206°F) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3263 |
Beilstein | 471284 |
Poids de la formule | 129.16 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'