missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Densimètre pour éthanol

Code produit. 11758243
Click to view available options
Plage de l’échelle Brix:
20 à 30 %
60 à 70 %
90 à 100 %
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11758243

Marque: Alla France™ 0900FC060/20qp

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pèse éthanol verre
• Température de référence 20°C
• Division 0,1% contrôlé
• Pèse éthanol

Spécification

Quantité 1Each
Type Ethanol Hydrometer
Précision ±0.1%
Longueur (métrique) 350 mm
Plage de l’échelle Brix 60 à 70 %
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis