missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modèle:
Balance électronique à plateau supérieur CEU
Balance électronique à plateau supérieur CFR
Förpackningsstorlek
1 unité
Beskrivelse
- Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
- Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
- Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | CEU |
| Type de connexion | RS232, USB C |
| Capacité | 820 g |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Précision affichage | 10 mg |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balance électronique à plateau supérieur CFR |
| Temps de stabilisation | ≤1,0 sec |
| Type | Balance de précision |
| Alimentation électrique | 100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion