Learn More
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment
Entris™ II Precision Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
Marque: Sartorius BCE623I-1CFR
2232.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.90000kg
Description
- Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
- Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
- Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.
Spécification
CEU | |
620 g | |
1 mg | |
Balance électronique à plateau supérieur CFR | |
Balance de précision |
RS232, USB C | |
Écran tactile | |
PBT, verre, acier inoxydable | |
1,5 sec | |
100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |