missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modèle:
Balance électronique à plateau supérieur CEU
Balance électronique à plateau supérieur CFR
Conditionnement:
1 unité
Description
- Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
- Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
- Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CEU |
| Type de connexion | RS232, USB C |
| Capacité | 3200 g |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Précision affichage | 10 mg |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balance électronique à plateau supérieur CFR |
| Temps de stabilisation | ≤1,0 sec |
| Type | Balance de précision |
| Alimentation électrique | 100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu