missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne
La balance de précision Entris™ II avec ajustement interne comprend isoCAL, la technologie LED tactile et 12 applications intégrées à un prix abordable. Chaque balance offre qualité, valeur et cohérence.
Marque: Sartorius BCE8201I-1CFR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
- Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
- Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.

Spécification
CEU | |
8200 g | |
100 mg | |
Balance électronique à plateau supérieur CFR | |
Balance de précision |
RS232, USB C | |
Écran tactile | |
PBT, verre, acier inoxydable | |
≤1,0 sec | |
100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne > Balance de précision Entris™ II, réglage interne ; capacité : 8 200 g ; lisibilité : 0,1 g, modèle : Balance électronique à plateau supérieur CFR
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu