missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne

Code produit. 16324738 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modèle:
Balance électronique à plateau supérieur CEU
Balance électronique à plateau supérieur CFR
Conditionnement:
1 unité
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 16324738

Marque: Sartorius BCE622I1CFR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

La balance de précision Entris™ II avec ajustement interne comprend isoCAL, la technologie LED tactile et 12 applications intégrées à un prix abordable. Chaque balance offre qualité, valeur et cohérence.

  • Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
  • Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
  • Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité CEU
Type de connexion RS232, USB C
Capacité 620 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 10 mg
Matériau PBT, verre, acier inoxydable
Modèle Balance électronique à plateau supérieur CFR
Temps de stabilisation ≤1,0 sec
Type Balance de précision
Alimentation électrique 100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis