missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balance analytique Entris™ II avec réglage interne
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
Modèle:
Balance analytique CEU
Balance analytique CFR
Conditionnement:
1 unité
Description
- Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
- Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
- Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CEU |
| Type de connexion | RS-232, USB C |
| Capacité | 60 g |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Précision affichage | 0,1 mg |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balance analytique CFR |
| Temps de stabilisation | ≤1,5 s |
| Alimentation électrique | 100-240 VCA (± 10 %), 50-60 Hz, 0,2 A |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu