missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
10200 g
1200 g
12200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
Description:
Vérifié
Vérifié (France, spécifique au pays)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat CE |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB |
| Description | Vérifié (France, spécifique au pays) |
| Capacité | 2200 g |
| Type d’affichage | Technologie tactile graphique intuitive |
| Précision affichage | 100 mg |
| Matériau | Verre, PBT, acier inoxydable |
| Modèle | Balance électronique de précision |
| Temps de stabilisation | ≤0,9 seconds |
| Tension | 100/240 V (±10%) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu