missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
320 g
Description:
Vérifié
Vérifié (spécifique à la France)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat CE |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB |
| Description | Vérifié (spécifique à la France) |
| Capacité | 220 g |
| Type d’affichage | Technologie tactile graphique intuitive |
| Précision affichage | 0,1 mg |
| Matériau | Verre, PBT, Acier inoxydable |
| Modèle | Balance analytique électronique |
| Temps de stabilisation | ≤1,5 s |
| Tension | 100/240 V (±10%) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
