missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Chemicals Colonne HPLC en phase inverse LiChrosorb™ Hibar™ RP-18 C18 RT, 10 μm, 4 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne ; taux de carbone : 16,20 % ; taille des pores : 100 Å ; phase de colonne : Phase inverse
Marque: Merck Chemicals 1503340001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
LiChrosorb™ RP-18 est un support de gel de silice fiable à forme irrégulière qui présente des propriétés de phase inverse. Il est bien adapté à la séparation des composés basiques neutres, acides et faibles. Ce sorbant est conditionné dans une colonne HPLC Hibar™ 250-4. Pour le montage d’une précolonne LiChroCART™ 4-4, le support de pré-colonne 1.51487 doit être utilisé.Spécification
Colonne | |
250 mm | |
100 Å | |
300 m²/g | |
C18 | |
16,20% | |
Oui | |
Acier inoxydable |
4 mm | |
10 μm | |
1/Paquet | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne HPLC |