missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Chemicals Unité de filtration EZ-Fit™
Click to view available options
Couleur:
Membrane blanche
Volume (métrique):
250 ml
Emballage individuel:
Conditionnées en vrac
Conditionnement:
48 pièces
Description
- Conçu pour optimiser et sécuriser les flux de travaux de laboratoire afin d’obtenir rapidement des résultats microbiologiques fiables
- Comprend des entonnoirs de 100 ml ou 250 ml
- Membranes quadrillées noires ou blanches
- Après filtration de l’échantillon, la membrane peut être transférée et mise en culture sur une plaque de gélose
- Stérile et jetable
- Les unités sont emballées individuellement ou conditionnées en vrac
Conformes aux normes internationales (EP/USP) et aux réglementations sur les analyses d’eau.
Spécification
Spécification
| Couleur | Membrane blanche |
| Matériau (membrane) | MCE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Emballage individuel | Conditionnées en vrac |
| Nb par paquet | 48 |
| Quantité | 48/paquet |
| Type | Ensemble de filtration |
| Volume (métrique) | 250 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu