missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHIELD Scientific ecoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250
Click to view available options
Dimensions:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Description
- Protective glove, laboratory glove
- Category III PPE glove (PPE Regulation (EU) 2016/425)
- Complex Design - For mortal and irreversible risks
- Class 1 MDR glove (Regulation (EU) 2017/745)
- Powder-free green/white nitrile glove
- twinSHIELD™ double-walled protection
- Ambidextrous
- 250 mm / 0.10 mm (ISO 21420:2020+A1:2022)
- Biological risk (ISO 374-5:2016 VIRUS)
- AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3)
- Viral penetration test (ISO 16604:2004 Procedure B)
- Chemical risk (ISO 374-1:2016+A1:2018 - Type B JKPT)
- Waterproof and for low chemical protection
- Tested for chemical permeation (EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Type I hypersensivity eliminated - Type IV hypersensivity reduced
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | AQL 0.25 |
Certifications / conformité (Europe) | PPER (EU) 2016/425, ISO 21420:2020, EN455-2:2015, ISO 374-1:2016-A1:2018 |
Accelerator Free | No |
Applications | Laboratory |
AQL | 0.25 |
Couleur | Green |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 6.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu