missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ EComparator Gardner EC 2000
Fournit un moyen facile de passer d’une mesure visuelle subjective à une mesure électronique précise et non subjective.
Marque: Lovibond™ 162020
Includes: Instrument dans un boîtier de transport, 3 cellules de 10 mm W100 (plastique), 1 cellule de 10 mm W100 (OG), 1 étalon de verre, 1 flacon d’étalon de validation de 60 ml, quatre piles AA, manuel d’instructions
Description
- Spécifié dans ASTM D1544, nombre unique, une dimension, échelle de couleur
- Technologie numérique et portative à bouton-poussoir
- Affichez la différence de couleur d’un simple clic sur un bouton, et passez d’un affichage d’écran en couleur à un affichage numérique
- Facile à programmer avec des menus intuitifs sur écran tactile
- Définissez votre langue, la date et l’heure, affichez vos préférences et créez des projets avec des réglages de tolérance individuels
- Système d’avertissement à l’écran : Dans le seuil de tolérance : vert, en dehors du seuil de tolérance : rouge, à la limite du seuil de tolérance : Ambré
- Fournit des rapports immédiats à partir du laboratoire ou sur site
- Le stockage de données de grande taille (>20 000 mesures) et la connectivité USB garantissent le stockage et le partage faciles et rapides des lectures
- Flexibilité accrue grâce aux progiciels pour Windows™ et aux nombreuses langues prises en charge à l’écran
- Protection lumineuse intégrée pour protéger les échantillons de la lumière ambiante, et longueur de trajet et choix de cellules (plastique ou verre) flexibles pour une flexibilité d’application
Spécifications générales
- Source lumineuse : LED blanche (25 ans de durée de vie)
- Capteurs : Détecteurs trichromatiques, référence et échantillon
- Taille d’affichage : 3,5 in
- Résolution de l’affichage : 320 x 240
- Couleur : 24 bit (couleurs réelles)
- Écran tactile : Résistif
- Clavier : Membrane tactile à trois touches
- Type de cellule d’échantillon : Spectrophotomètre W100
- Chambre à filtre : Supports de gamme EC
- Matériau du boîtier : ABS retardateur de flammes
- Source d’alimentation : USB ou pile
- Piles : quatre piles AA
- Interfaces : USB 2.0 (port mini-USB)
- Température d’échantillon max. : 80°C
- Langues prises en charge : anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais, russe
- Dimensions du boîtier (P x L x H) : 21 x 10,6 x 5,7 cm
Caractéristiques techniques
- Échelle de couleurs : Gardner
- Plage : 0 à 18
- Résolution : 0,1 unité Gardner
- Répétabilité : ±0,2
- Longueur de trajet : 10 mm
- Normes : ASTM D1544, D6166
- Affichage du comparateur : Deux champs
Applications
Pour le classement de la couleur des liquides de même couleur tels que les résines, vernis, laques, huiles de séchage, acides gras, lécithine, huile de tournesol et huile de lin
Spécification
gt; 20 000 mesures | |
Détecteurs trichromatiques | |
Boîtier : 21 x 10,6 x 5,7 cm | |
LED blanche | |
Pour le classement de la couleur des liquides de même couleur tels que les résines, vernis, laques, huiles de séchage, acides gras, lécithine, huile de tournesol et huile de lin | |
ABS retardateur de flammes | |
0 à 18 |
4 x AA | |
Écran tactile | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, chinois, japonais | |
EComparator | |
Instrument dans un boîtier de transport, 3 cellules de 10 mm W100 (plastique), 1 cellule de 10 mm W100 (OG), 1 étalon de verre, 1 flacon d’étalon de validation de 60 ml, quatre piles AA, manuel d’instructions | |
10 mm | |
0,1 unité Gardner |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu