missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ EasyPlus Density Meter
Robust density meter that offers everything needed for routine applications in a strikingly small footprint: fast measurements with automatic temperature control, small sample volumes, minimal operator dependency and more.
10335.00€
Spécification
Type de produit | Densimètre de paillasse |
---|---|
Hauteur (métrique) | 155 mm |
Langues | Anglais, français, espagnol, chinois, italien, russe, polonais, coréen, allemand, turc, portugais, indonésien, thaï |
Plages de mesure | 0 à 3 g/cm³ |
Durée de mesure | Dépendant de l’échantillon |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17749869
|
METTLER TOLEDO™
30468671 |
Mesure de densité, densité relative, éthanol, sucre, fonctions API, tableau d’acide, urée | Contrôle automatique de la température de 15°C à 25°C |
10335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- EasyDirect PC software efficiently manages data, allowing for the creation of reports, graphs and monitoring of samples over time. Up to three density meters or refractometers can be connected, in any combination
- LongClick™ allows for initiating routine analyses in 1 second
- Automatic viscosity correction for viscous samples
- Integrated air pump for easy cleaning and drying
- SimpleCheck™ performance verification standards
ACCESSORIES
- Print your results quickly and easily with the USB-P25 printer
- Start SimpleCheck workflows or scan sample IDs with a USB barcode reader
- Ensure even more drying efficiency for your instrument with the drying tower
Spécification
Densimètre de paillasse | |
Anglais, français, espagnol, chinois, italien, russe, polonais, coréen, allemand, turc, portugais, indonésien, thaï | |
Dépendant de l’échantillon | |
4 kg | |
Contrôle automatique de la température de 15°C à 25°C |
155 mm | |
0 à 3 g/cm³ | |
1,2 mL | |
Affichage capacitif 4,3 po avec écran tactile couleur |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit