missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Tri-Flange™
160.32 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Matériau du cordon:
Tissu
Vinyle
Description
- Bouchons d’oreille à trois brides qui s’adaptent à la forme de l’oreille pour former plusieurs joints contre le bruit
- Inutile de manipuler l’extrémité des bouchons, ce qui les rend plus hygiéniques
- Conception à triple bride préformée pour s’adapter à l’oreille
- Ce bouchon réutilisable est confortable, hygiénique et économique car il peut être lavé
- Fournis avec un cordon en coton ou en vinyle
Spécification
Couleur | Jaune |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Matériau du cordon | Vinyle |
Paires par paquet | 100 paires/boîte |
Taux de réduction sonore (NRR) | 29 dB |
Diélectrique | Non |
Matériau | Polymères élastomériques |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'