missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à deux voies DURAN™, alésage double oblique, complet avec clé en verre

Code produit. 15844728 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2,5 mm
4 mm
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15844728

Marque: DWK Life Sciences 286422807

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Robinet à 2 voies avec bouchon fileté DURAN™.

Les vannes brevetées DURAN™ complètes avec les bouchons de vanne brevetés DURAN™ sont des vannes à 2 voies, fréquemment utilisées pour la construction de lignes de direction (conduites de gaz inertes à vide, râteaux de distribution d’azote). Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties. Nous recommandons l’utilisation de vannes PRODURAN™ pour des conditions de débit de fuite particulièrement élevées.

  • Robinet à 2 voies avec bouchon fileté
  • Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties.
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Alésage de bouchon 2,5 mm
Diamètre (métrique) 8 mm
Matériau Boro 3,3, PP, Polypropylene
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon NS de 14,5
Largeur (métrique) 1,5 mm
Nb par paquet 10/Bte
À utiliser avec (application) Convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado