missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé SBW-J.
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Alésage de bouchon:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Taille du bouchon:
NS de 12,5
NS de 14,5
NS de 18,8
Pakningsstørrelse:
25 pièces
50 pièces
Beskrivelse
Les robinets d’arrêt à une seule voie DURAN™ avec bouchons filetés sont la forme la plus courante de robinets d’arrêt rodés. Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties.
- Manchon de vanne d’arrêt rodé complet avec bouchon SBW-J
- Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
- Cône 1:10
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Tekniske data
Tekniske data
| Alésage de bouchon | 2 mm |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Matériau | Boro 3.3, SBW-J, polypropylène, SBW-J, Polypropylene |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 12,5 |
| Largeur (métrique) | 1,5 mm |
| Nb par paquet | 50/Bte |
| À utiliser avec (application) | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion