missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ Pressure Plus avec filet DIN, GL45
Click to view available options
1000mL; Clear
Description
- USP <671> compliant
- When pressure loaded the following apply: thermal shock resistance 30 K and maximum usage temperature +140 °C
- Blue scale for visual differentiation from the standard laboratory bottle
Spécification
Spécification
Capacité | 1000 ml (32 oz) |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 3.9 in. |
Matériau | Glass |
Quantité | 10/boîte |
Hauteur (métrique) | 225 mm |
Type de produit | Laboratory Bottle |
Hauteur (impériale) | 8.85 in. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu