Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dl-tyrosine, 98 %
Description
The tyrosine of this diet was labeled by adding to it an amount of synthetic, isotopic dl-tyrosine cor- responding to twice that already present in the food. Incorporation of total C14 into muscle protein was reduced in 186-day infected mice fed dl-tyrosine-2-C-14 as compared to muscle proteins obtained from noninfected animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tyrosine de ce régime a été marquée en lui ajoutant une quantité de DL-tyrosine isotopique synthétique correspondant au double de celle déjà présente dans l’alimentation. L’incorporation de C14 total dans les protéines musculaires a été réduite chez des souris infectées ayant reçu sur 186 jours de la DL-tyrosine-2-C-14 comparativement aux protéines musculaires obtenues chez des animaux non infectés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Tyrosine |
| Point de fusion | ∼325°C (decomposition) |
| Beilstein | 515881 |
| Merck Index | 14,9839 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 181.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.