missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Distributeur avec injecteurs

Code produit. p-7221123 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Injecteurs 10 x 60 mm
Injecteurs 10 x 95 mm
Injecteurs 3 x 150 mm
Injecteurs 5 x 150 mm
Injecteurs 5 x 95 mm
Injecteurs 6 x 150 mm
Injecteurs 6 x 95 mm
Conditionnement:
1 pièce

Code produit. 17127884

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Les distributeurs Fisherbrand sont conçus pour offrir une flexibilité optimale et s’adapter à différentes charges de marchandises.

  • Les injecteurs sont en position fixe

Spécification

Type de produit Distributeur
Comprend Injecteurs 10 x 60 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis