missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Combinaisons de protection bleues jetables, série 4515

Code produit. 12912285
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
194 à 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 à 206 cm
Conditionnement:
20 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12912285

Marque: 3M™ 7000089623

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection de série 4515 protège contre les poussières dangereuses comme les fibres d’amiante.

  • Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort.
  • Excellente protection contre les particules sèches et les faibles éclaboussures de liquides (conformité CE, type 5/6)
  • Matériau en SMS 50 gsm robuste et respirant
  • Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
  • Capuche à deux pans
  • Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Type de produit Combinaison de protection
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène SMS
Couleur Bleu
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Hood Type 2 parties
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Directive EPI de catégorie III, type 5/6
Modèle 4515B
Taille (impériale) de la poitrine 49 à 52 po
Taille (métrique) de la poitrine 124 à 132 cm
Hauteur (impériale) 76 à 78 po
Hauteur (métrique) 194 à 200 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.