missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Phases de diméthylamino Polygosil™

Code produit. p-8012107 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Conditionnement:
100g
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10388291

Marque: Macherey-Nagel™ 711430.100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Granulométrie 10 μm
Porosité 60 Å
Technique Chromatographie liquide
Quantité 100 g
Type Phases de diméthylamino Polygosil
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis