missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose pour détection de coliformes fécaux par filtration sur membrane (mFC)
Pour la détection et le dénombrement des coliformes fécaux par la technique de filtration sur membrane à des températures élevées
Marque: BD 267710
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec l’acide rosolique
- Formule : Tryptose 10 g/l, protéose peptone n° 3 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 12,5 g/l, sels biliaires n° 3 1,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l, bleu d’aniline 0,1 g/l
Certifications
AOAC, CCAM, EPA, SMWW
Spécification
AOAC, CCAM, EPA, SMWW | |
Déshydraté | |
Gélose pour coliformes fécaux membranaires | |
Pour l’acide rosolique dans la culture et le dénombrement des coliformes fécaux par la technique de filtration à membrane à des températures élevées | |
100 g |
Réfrigéré | |
Gélose mFC | |
Tryptose 10 g/l, protéose peptone n° 3 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 12,5 g/l, sels biliaires n° 3 1,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l, bleu d’aniline 0,1 g/l | |
Flacon |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu