missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ Système de pompe à vide à membrane SH 820/840 G

Basé sur le haut niveau de compatibilité des vapeurs et des condensats, ce système de pompe à vide à membrane SH 820/840 G est parfaitement adapté aux gaz et vapeurs extrêmement corrosifs.

2963.00€ - 3348.00€

Spécification

Vide max. 6 mbar (abs.)
Contrôle Contrôle de vitesse de rotation intégré
Type du moteur BLDC
Comprend Pompe à vide à membrane, plaque de base, flacon séparateur et condenseur haute performance
Matériau TFM™ PTFE
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Débit Modèle Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Débit Modèle Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
17308719
Afficher les documents Détails de la promotion
KNF™
325234/313452
20 LPM SH820G 260 x 323 x 416 mm
2963.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
17328719
Afficher les documents Détails de la promotion
KNF™
325238/315994
34 LPM SH840G 274 x 340 x 416 mm
3348.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Système à vide comprenant une pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un séparateur côté aspiration et un condenseur haute performance côté pression
  • Modulaire et extensible
  • Transfert sans huile à 100 % pour le transfert, l’évacuation et la compression des gaz à l’état pur
  • Haut niveau de compatibilité des vapeurs et des condensats
  • Idéale pour les gaz et vapeurs extrêmement agressifs/corrosifs
  • Vanne de ballast à gaz intégrée
  • Affichage d’état 3 couleurs pour en fonctionnement, en veille et en erreur
  • Contrôle de vitesse de rotation intégré
  • Respectueux de l’environnement
Spécification

Spécification

6 mbar (abs.)
BLDC
TFM™ PTFE
50/60 Hz
IP30
Fonctionnement sans huile
Jauge de 0,1 bar
Système 1
Contrôle de vitesse de rotation intégré
Pompe à vide à membrane, plaque de base, flacon séparateur et condenseur haute performance
EU, UK
Pompe à vide à membrane
2
2
100/240 V
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications