missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Sandales Daytona S1P
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Sans métal
- Respirant et incroyablement confortable
- Il n’est pas difficile de voir pourquoi le modèle Daytona est l’une des chaussures les plus respirantes de la gamme Emma. C’est un choix idéal pour les environnements chauds et clos, notamment dans l’industrie automobile.
- Ce modèle est doté de la technologie unique antibactérienne Hydro-Tec™ de la gamme Emma, qui permet d’éliminer instantanément l’humidité et la transpiration.
- Les embouts synthétiques, renforcés et les bandes Velcro super rapides font de Daytona un choix idéal pour toutes les professions actives, mais surtout pour les personnes travaillant dans l’entreposage et la logistique.
- Industries
- Logistique et transport
- Électronique
- Fabrication
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité SP1 avec plaque de semelle, adaptées aux travaux en zones sèches
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Velcro |
| Couleur | Noir, Gris |
| À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
| Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
| Matériau | Nubuck |
| Dimensions | 47 |
| Ajustement | Largeur standard |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu