missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de D-(+)-mélézitose, 99 %
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
D-Melezitose has been used in a study to assess the identification of clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp. It has also been used in a study to investigate new epidemiologic markers of Klebsiella oxytoca strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-mélézitose a été utilisé dans le cadre d’une étude pour évaluer l’identification d’isolats cliniques de Klebsiella spp indole positifs et indole négatifs. Il a également été utilisé pour étudier de nouveaux marqueurs épidémiologiques de souches de Klebsiella oxytoca.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’abri des oxydants forts, de l’eau et de l’humidité.
Le D-mélézitose a été utilisé dans le cadre d’une étude pour évaluer l’identification d’isolats cliniques de Klebsiella spp indole positifs et indole négatifs. Il a également été utilisé pour étudier de nouveaux marqueurs épidémiologiques de souches de Klebsiella oxytoca.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’abri des oxydants forts, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-(+)-Melezitose hydrate |
Point de fusion | ∼160°C (decomposition) |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 99539 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Merck Index | 14,5819 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Rotation optique | +88°(c=4 in Water) |
Poids de la formule | 504.46 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'