missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-asparagine monohydraté, 99 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
D-(-)-Asparagine monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-(-)-asparagine monohydratée est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (35 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
La D-(-)-asparagine monohydratée est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (35 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-(-)-Asparagine monohydrate |
Point de fusion | 274°C to 276°C (decomposition) |
Merck Index | 14,837 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (35g/L at 20°C). |
Poids de la formule | 150.14 (132.12 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 25 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'