missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Incubateur automatisé Cytomat™ 2 C450-LiN

Code produit. 17880102 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante +4°C jusqu’à 50°C
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17880102

Marque: Thermo Scientific™ 51033037

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Plage de températures : Température ambiante +4°C à 50°C ; Humidité relative : < 95 %

Garantissez un processus sûr et reproductible, une uniformité de température et une stabilité inégalées grâce à la nouvelle génération d’incubateurs automatisés Thermo Scientific™ Cytomat™ série 2 C4xx-LiN de milieu de gamme pour les applications d’incubation/stockage de culture cellulaire.

Ces incubateurs Cytomat sont disponibles dans différentes plages de température et positions de porte pour le transfert au robot d’automatisation du laboratoire. L’appareil peut être intégré de manière transparente avec un temps d’accès moyen de 12 s.

Grâce à une décontamination thermique entièrement automatisée et à une humidité contrôlée en option, le Cytomat série 2 C4xx-LiN constitue une nouvelle référence en matière de réduction significative du risque de contamination.

Les incubateurs automatisés Cytomat 2 C4xx-LiN offrent un environnement sûr idéal pour le stockage et l’incubation des dosages. Cette série d’incubateurs de milieu de gamme offre un choix de plages de température (4 à 70°C), une humidité élevée jusqu’à 95 % HR, des conditions de CO2 stables et une routine de décontamination ContraCon automatisée sans gaz nocifs.

L’unité de chauffage et de refroidissement externe est conçue pour permettre à l’utilisateur de créer un espace de travail personnalisé s’intégrant facilement à n’importe quel système de dosage automatisé.

Options disponibles

  • Le lecteur de codes-barres intégré (1D/2D) permet le suivi des échantillons, la transmission de codes-barres et la gestion des stocks.
  • La détection de plaques P3 dans le chargeur permet d’éliminer les erreurs de manipulation du matériel de laboratoire.
  • Technologie HydraSmart pour un contrôle précis de l’humidité sans extraction de chaleur et réservoir d’eau externe pour éviter toute contamination.
  • Bon réglage de la vitesse pour la bonne application avec réglage individuel de la vitesse par plaque et réglages de vitesse incrémentielle ajustables (lent / moyen / rapide).
  • Positionnement flexible à l’intérieur de votre laboratoire avec 6 positions de porte possibles, y compris sous paillasse dans un seul dispositif.
  • Chambre interne en cuivre massif pour la prévention de la contamination naturelle.
  • Agitateur de tour (ToS) pour une agitation orbitale RÉELLE des applications nécessitant une agitation des échantillons et des cellules qui doivent être maintenues en suspension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Marquage CE
Temps d’accès 12 s
Matériau de la cuve Cuivre
Capacité 56 unités Plaques à 1 536 puits, 42 pièces Plaques à 96 ou 384 puits, 30 pièces Plaques transpuits ou d’insertion, 20 pièces Deep-Well
Humidité relative < 95%
Plage de températures (métrique) Température ambiante +4°C jusqu’à 50°C
Type Incubateur automatisé
Caractéristiques Unité de stockage et d’incubation avec plage de températures supérieures, humidité jusqu’à 95 % HR Plage de CO2 de 0 à 20 % vol. ; Comprend la routine de décontamination ContraCon
À utiliser avec (application) Incubation / stockage pour les applications de culture cellulaire entre 4 et 50°C
Modèle Cytomat 2 C450-LiN 230 V 50 Hz
Largeur (impériale) 22,5 in
Largeur (métrique) 572mm
Hauteur (impériale) 35,6 in
Hauteur (métrique) 905mm
Profondeur (impériale) 20,1 in
Profondeur (métrique) 511mm
Poids (métrique) 90kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis