missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome c, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Description
La transition du cytochrome c entre les états ferreux et ferrique à l’intérieur de la cellule en fait un transporteur d’électrons biologique efficace.
- Il a été identifié comme un important médiateur dans les voies apoptotiques. La libération du cytochrome c mitochondrial dans le cytoplasme stimule l’apoptose et est couramment utilisée comme indicateur du processus apoptotique dans la cellule.
- L’étude de l’effet de la saponine Paris I (PS I) sur la croissance des cellules du carcinome gastrique humain (cellules SGC7901) a montré un niveau élevé cytochrome c cytoplasmique. Les résultats sont une inhibition de la prolifération dans les cellules SGC7901 par induction de l’apoptose dépendante des mitochondries par le cytochrome c.
- Les sites spécifiques et l’étendue de l’oxydation du cytochrome c de cheval traité avec H2O2 et UV ont été caractérisés. Il a été suggéré que l’état de ces sites pourrait être utilisé comme biomarqueur de l’environnement oxydatif dans une cellule.
Spécification
Spécification
Quantité | 100 mg |
Informations sur la solubilité | Dark red to Red-Brown Solution at 10mg plus 1mL of water. |
Nom IUPAC | Acide 3-[8,13-bis[1-[2-amino-3-(méthylamino)-3-oxopropyl]sulfanyléthyl]-18-(2-carboxyéthyl)-3,7,12,17-tétraméthylporphyrine-21,24-diid-2-yl]propanoïque ; fer (2+) |
Poids de la formule | ∼12,000 |
Pourcentage de pureté | ≥90% |
Forme physique | Poudre marron foncé brillante |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu