missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme cylindrique avec anneau de rotation

Code produit. 10432291 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10432291

Marque: BRAND™ 137420

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

En PTFE. Les barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme cylindrique avec anneau de rotation BRAND™ sont à utiliser avec les récipients dont le fond est légèrement irrégulier. L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.

  • En PTFE.
  • Forme cylindrique.
  • À utiliser avec des récipients à fond légèrement inégal.
  • L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.

  • En PTFE.
  • Forme cylindrique.
  • Pour une utilisation avec des récipients à fond légèrement irrégulier.
  • L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (équipement) Pour récipients à fond légèrement irrégulier
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 25 mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 10/boîte
Forme Cylindrique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis