missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide cyclohexanecarboxylique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclohexanecarboxylic acid |
Note relative au nom | 98+% |
Point de fusion | 30.0°C to 32.0°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.0300g/mL |
Point d’ébullition | 232.0°C to 233.0°C |
Point d’éclair | >112°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acide cyclohexanecarboxylique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu