missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Cryostat CryoStar™ NX70 sans support de lames, avec fonction de désinfection à froid

Répondez aux besoins des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques grâce à Epredia™ CryoStar™ NX70.

Marque:  Epredia™ 956970

 Afficher plus de versions de ce produit

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Répondez aux besoins des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques grâce à Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70. Le cryostat NX70 offre une conception ajustée, avec une commande de hauteur intégrée et une découpe motorisée.

Fonctionnalités standard
  • Avance des couteaux
  • Orientation des échantillons sur plusieurs axes
  • Coupe motorisée de haute qualité
  • Rétraction des échantillons
Fonctionnalités en option
  • Désinfection à froid avec Cryostar NX70 D
  • Vacutome avec Cryostar NV70 V
  • Désinfection à froid et Vacutome avec Cryostar NX70 DV
Simplicité d’utilisation
  • Grande chambre ouverte avec éclairage LED lumineux
  • Écran tactile LCD couleur intégré
  • Joystick
Contrôle de la température
  • Contrôle précis sur périodes d’utilisation prolongée
  • Le contrôle de la température à réponse rapide refroidit le porte-objets, le porte-lames et la barre cryogénique uniquement
Conception fonctionnelle et ergonomique
  • Réglage électronique intégré de la hauteur de 32 à 44 pouces
  • Panneau avant ajusté et repose-bras pour réduire la fatigue de l’utilisateur
Spécification

Spécification

Fonction de désinfection à froid
Programmé / Immédiat
Toutes les caractéristiques standard : réglage électronique de la hauteur, commande de la température à réponse rapide, orientation des échantillons sur plusieurs axes, découpe motorisée, rétraction des échantillons, conception ajustée
-35°C à -5°C à une température ambiante de 20°C. (diminution de la température ambiante de 0,5°C / augmentation de 1°C)
3 mm/s max. (vitesse variable par joystick)
20 μm
0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm
Motorisé (marche / arrêt)
0 à 256 mm/s
0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm
39,4 in
32,3 à 44,0 in
29,7 in
-60°C max.
100 V
200 kg
Certificat d’hygiène, marquage CE
Écran tactile couleur LCD intégré
LED
0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture)
Axes x et y universels 7° avec positionnement nul, axe Z jusqu’à 360°
Température ambiante -50°C à +10°C à +20°C (diminution de 0,7°C / augmentation de 1°C)
64 mm
Manuel et motorisé, commande électronique
Réglage manuel en fonction de la taille de l’échantillon
48 mm
100 cm
82 à 112 cm
75,5 cm
50 Hz
440 lb
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions