missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Congélateurs CryoCube™ F740h dotés de 3 étagères
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
Marque: Eppendorf™ F740344011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Interface LED classique
- Liquides de refroidissement verts
- Refroidissement par air
- Poignée : Côté gauche
- 3 étagères intérieures
- 100-240 V / 50-60 Hz
- Volume : 740 L (26,1 pi3)
- Consomme 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C ; 230 V)
- Contient jusqu’à 57 600 échantillons
- Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
- Intérieur : Acier inoxydable
- Extérieur : Acier thermolaqué
- Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
- 3 compartiments avec 3 portes intérieures isolées et hermétiques
Spécification
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
3 | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
LED | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
Protection par mot de passe | |
100 à 240 V, 50 à 60 Hz | |
R290 / R170 |
Hermétique, isolée | |
À droite | |
Acier inoxydable | |
3 | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Étalon | |
CO2 (installé en usine) | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
Échantillons (57 600) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu