missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC Colder Products Company™ Corps de couplage à déconnexion rapide série NS4
En PP. Corps de couplage à déconnexion rapide de série NS4 CPC Colder Products Company™ en polypropylène. Plage de température comprise entre 0° et 71° et une plage de pression allant jusqu’à 120 psi, 8,3 bar.
Marque: CPC Colder Products Company™ 31603-27
Alert:
AVERTISSEMENT :La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords.Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans ses propres conditions d’application.
Description
- PP
- -0°C à 71°C
- Montage : Filetage
- Gamme de pression : Vide jusqu’à 120 psi, 8,3 bar
- Déversement : <0,10 cc par déconnexion, 0,10 cc par connexion
Spécification
Corps de couplage à vanne NPT | |
2,31 in | |
6,4mm | |
0°C | |
26,6 mm | |
Vannes de fermeture | |
120°psi | |
71°C |
Polypropylène | |
58 mm | |
32°F | |
NPT de 0,25 po. | |
1,05 in | |
Gris avec surmoulage gris foncé | |
160°F |